{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 3/8-24 UNF LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,058 mm | |
Varvper tum | 24 | |
Gäng-⌀ | 9,525 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 28,59 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130031 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406036973 | |
Tillverkarens nummer | 130031 3/8-24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål 3/8-24
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 546,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
638,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 439,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
289,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
totallängd L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
Skaftfyrkant □ | 8 | 5,5 | 8 | 7 |