Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål 3/4-16

Art-nr: 130031 3/4-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 2 st.
  • Beställningssteg: 2 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UNF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: ASME B1.1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 3/4-16 UNF LH
Beläggning obelagd
Gängtyp UNF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 1,588 mm
Varvper tum 16
Gäng-⌀ 19,05 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skaftfyrkant □ 11 mm
Kärnhåls-⌀ 17,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 57,15 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130031 3/4-16
EAN/GTIN 4062406037413
Tillverkarens nummer 130031 3/4-16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu
N
18
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 35 dagar
Minsta orderkvantitet: 2 st
Specialtillverkning – inget återköp

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål  3/4-16

Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål 3/4-16

på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 563,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 408,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 329,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager
883,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal spånspår 3 3 3 3
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning Maskingängtapp för konventionell bearbetning Maskingängtapp för konventionell bearbetning Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Beläggning obelagd obelagd obelagd obelagd
Norm DIN 376 DIN 374 DIN 376 DIN 374
Toleransklass 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B 2B 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B 2B
Gängdjup 57,15 57,15 57,15 57,15
Produktslag Gängtapp Gängtapp Gängtapp Gängtappar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen