{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 7/8-14 UNF LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 22,23 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 20,4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 66,69 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130031 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4062406037536 | |
Tillverkarens nummer | 130031 7/8-14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål 7/8-14
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 306,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 824,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 445,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 003,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 154,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
1 073,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Varvper tum | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gängtyp | UNF-LH | UNF | UNF-LH | UNF | UNF | UNF |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |