Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål 1.3/8-16

Art-nr: 130031 1.3/8-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: UN-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: ASME B1.1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 1.3/8-16 UN LH
Beläggning obelagd
Gängtyp UN-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 1,588 mm
Varvper tum 16
Gäng-⌀ 34,925 mm
totallängd L 200 mm
Skaftdiameter Ds 28 mm
Skaftfyrkant □ 22 mm
Kärnhåls-⌀ 33,4 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 69,85 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130031 1.3/8-16
EAN/GTIN 4062406038038
Tillverkarens nummer 130031 1.3/8-16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu
N
18
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 35 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen