{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/2-20 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 38,1 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133400 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074805 | |
Tillverkarens nummer | 133400 1/2-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 1/2-20
på begäran
I lager
36 styck i lager
782,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 216,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 058,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
500,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Varvper tum | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gängstigning | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Skaftfyrkant □ | 7 | 9 | 9 | 7 |
Skärriktning | Höger | Vänster | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 9 | 11 | 11 | 9 |