{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 7/16-20 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 11,11 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9,9 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 33,33 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133400 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074799 | |
Tillverkarens nummer | 133400 7/16-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 7/16-20
på begäran
I lager
93 styck i lager
811,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 052,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 914,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
420,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Varvper tum | 20 | 20 | 20 | 20 |
totallängd L | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Gäng-⌀ | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Gängdjup | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |