{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 12-28 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
Gäng-⌀ | 5,49 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,7 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 16,44 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133400 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197074751 | |
Tillverkarens nummer | 133400 12-28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp 12-28
på begäran
I lager
119 styck i lager
594,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
343,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängstigning | 0,907 | 0,907 |
Invändig | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 4,7 | 4,7 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp |