{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 171 mm | |
totallängd L | 222 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123102 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197459008 | |
Tillverkarens nummer | 123102 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
11 017,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
11 168,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
7 777,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
8 408,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
9 189,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
6 126,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm | 144,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |