{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123102 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197458254 | |
Tillverkarens nummer | 123102 3,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 672,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 697,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 865,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 897,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 079,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 292,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Färgring | grön | blå | grön | gul | grön | grön |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm | 28,9 mm |