{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 98,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123102 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197458766 | |
Tillverkarens nummer | 123102 10,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 10,2 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 322,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 322,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 712,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Färgring | grön | grön | grön |
Nominell ⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 |