{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 65,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123102 7 | |
EAN/GTIN | 4045197458520 | |
Tillverkarens nummer | 123102 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
3 327,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 365,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 319,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 338,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 609,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 600,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm |