{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 80 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123102 10 | |
EAN/GTIN | 4045197458759 | |
Tillverkarens nummer | 123102 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 10 mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
4 243,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 992,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 535,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
2 052,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | gul | grön | grön |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |