{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123102 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197458452 | |
Tillverkarens nummer | 123102 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 327,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 365,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
2 319,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 338,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 609,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 600,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |