{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 171 mm | |
totallängd L | 222 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123104 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197962102 | |
Tillverkarens nummer | 123104 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 222,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
9 334,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 171 | 171 |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144,8 | 144,8 |
Serie | Pro Steel | Master Steel |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |