{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123104 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197961655 | |
Tillverkarens nummer | 123104 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 575,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 547,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 200,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |