{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 98,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123104 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406091224 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 10,4 mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 571,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 386,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 162 | 162 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Serie | Pro Steel | Master Steel |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |