{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197052469 | |
Tillverkarens nummer | 122540 12,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 615,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 615,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
910,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
910,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
910,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |