{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197052155 | |
Tillverkarens nummer | 122540 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 178,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
157 styck i lager
419,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön |
Invändig | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | 53 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,3 mm | 41,3 mm |