{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197051691 | |
Tillverkarens nummer | 122540 3,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,2 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
454,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
454,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Färgring | grön | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,2 | 15,2 | 15,2 | 23,2 |