{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 6 | |
EAN/GTIN | 4045197051974 | |
Tillverkarens nummer | 122540 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6 mm
på begäran
I lager
51 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
454,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
454,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Färgring | grön | Utan | Utan | grön |
totallängd L | 82 | 66 | 66 | 82 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35 | 19 | 19 | 35 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |