{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197051622 | |
Tillverkarens nummer | 122540 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
948,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
893,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
423 styck i lager
398,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | röd | grön |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |