NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,6mm

Art-nr.: 122540 4,6
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • 0,11 SEK /st.
  • 0,11 SEK /st.
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Utförande: 6×D
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 L
Utförande 6×D
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 37,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 44 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,14 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 122540 4,6
Kopiera
EAN/GTIN 4045197051837
Kopiera
Tillverkarens nummer 122540 4,6
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
190
Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
170
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
140
Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
90
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
85
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
75
Stål < 1100 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
65
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
40
INOX < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
40
INOX > 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
30
Ti > 850 N/mm²
lämplig för / [m/min]
S
ISO-kod:
25
GG(G)
lämplig för / [m/min]
K
ISO-kod:
70
CuZn
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
160
Uni
lämplig för / [m/min]
 
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Extra stabil tack vare större kärntjocklek, specialprofil. Specialutspetsning. Hög rundgångsnoggrannhet och användningstid. Hög borrhålskvalitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122545.
Form HE: Beställs med nr 122540 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen