{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122540 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197051615 | |
Tillverkarens nummer | 122540 2,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
NC-högkapacitetsborr FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,4mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
942,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
396,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 57 mm | 57 mm |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,4 mm | 17,4 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |