{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122151 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197748492 | |
Tillverkarens nummer | 122151 5,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr extra kort, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
389,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
248,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
283,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |