{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,2 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122151 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197748843 | |
Tillverkarens nummer | 122151 10,2 |