{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122151 3 | |
EAN/GTIN | 4045197748218 | |
Tillverkarens nummer | 122151 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr extra kort, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm
på begäran
I lager
578 styck i lager
163,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
839 styck i lager
117,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
927 styck i lager
134,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Typ | N | N | N |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |