{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122151 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197748157 | |
Tillverkarens nummer | 122151 2,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr extra kort 2,4 mm
på begäran
I lager
150 styck i lager
146,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
344 styck i lager
87,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
579 styck i lager
101,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiN |
Invändig | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 14 | 14 | 14 |
Skaftdiameter Ds | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |