{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122151 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197748270 | |
Tillverkarens nummer | 122151 3,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr extra kort 3,6 mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
235,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
140 styck i lager
143,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
162,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 52 | 52 | 52 |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |