{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 4,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 5,5 mm | |
totallängd L | 25 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,9 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122151 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197748003 | |
Tillverkarens nummer | 122151 0,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr extra kort, TiAlN, ⌀ DC h7: 0,9mm
på begäran
I lager
104 styck i lager
120,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
76,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
160 styck i lager
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiN |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |