{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122151 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197748096 | |
Tillverkarens nummer | 122151 1,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr extra kort, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,8mm
på begäran
I lager
136 styck i lager
120,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 081 styck i lager
76,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |