{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535276 | |
Tillverkarens nummer | 114405 8,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 8,2mm
på begäran
I lager
115 styck i lager
Från
1
st
129,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
108,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
Från
1
st
173,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
144,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
Från
1
st
440,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
366,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
Skaftdiameter Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |