{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535139 | |
Tillverkarens nummer | 114405 6,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA N, obelagd, ⌀ DC h8: 6,8mm
på begäran
I lager
2 301 styck i lager
Från
1
st
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
75,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 668 styck i lager
Från
1
st
117,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
97,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
982 styck i lager
Från
1
st
278,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
232,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
938 styck i lager
Från
1
st
315,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
263,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 339 styck i lager
Från
1
st
41,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
34,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
395 styck i lager
Från
1
st
60,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
50,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | röd | blå | blå | Utan | Utan |
totallängd L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |