{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 6,3 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 100 − 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 71 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111005 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197255334 | |
Tillverkarens nummer | 111005 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrumborr HSS A, obelagd, Nominell ⌀ DC k12: 6,3mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
243,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
319 styck i lager
301,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
450,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
654,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
445,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Försänkningsvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Typ | A | A | A | A | A |
Produktslag | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar |