{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | > 250 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 100 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111005 10 | |
EAN/GTIN | 4045197255358 | |
Tillverkarens nummer | 111005 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centrumborr HSS A 10 mm
på begäran
I lager
106 styck i lager
757,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
899,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
för arbetsstyckes-⌀ | > 250 | > 250 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Försänkningsvinkel | 60 | 60 |