{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 3,15 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 30 − 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 50 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111005 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197255303 | |
Tillverkarens nummer | 111005 3,15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrumborr HSS A 3,15 mm
på begäran
I lager
3 282 styck i lager
74,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 327 styck i lager
90,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
154,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
991 styck i lager
123,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
för arbetsstyckes-⌀ | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 |
totallängd L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |