{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 10 − 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 35,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111005 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197255273 | |
Tillverkarens nummer | 111005 1,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrumborr HSS A 1,6 mm
på begäran
I lager
2 793 styck i lager
41,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 159 styck i lager
55,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
955 styck i lager
89,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
103,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 |
Typ | A | A | A | A |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |