{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 150 − 250 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 80 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111005 8 | |
EAN/GTIN | 4045197255341 | |
Tillverkarens nummer | 111005 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Centrumborr HSS A, obelagd, Nominell ⌀ DC k12: 8mm
på begäran
I lager
162 styck i lager
426,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
491,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
748,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skärriktning | Höger | Höger | Vänster |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Försänkningsvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k12 | k12 |
Produktslag | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar |