{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 20 − 30 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,3 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 45 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111005 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197255297 | |
Tillverkarens nummer | 111005 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrumborr HSS A 2,5 mm
på begäran
I lager
6 790 styck i lager
58,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 441 styck i lager
83,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 558 styck i lager
123,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
121,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 |
Försänkningsvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Typ | A | A | A | A |
Skaftdiameter Ds | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 |
Produktslag | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar |