{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 10 − 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 35,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111000 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197000132 | |
Tillverkarens nummer | 111000 1,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrumborr HSS A, obelagd, Nominell ⌀ DC k12: 1,6mm
på begäran
I lager
3 101 styck i lager
55,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 435 styck i lager
41,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 409 styck i lager
177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
838 styck i lager
89,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 584 styck i lager
251,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstyckes-⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
totallängd L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Typ | A | A | A | A | A |