{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 6,3 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 100 − 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 71 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111000 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197000194 | |
Tillverkarens nummer | 111000 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrumborr HSS A 6,3 mm
på begäran
I lager
560 styck i lager
301,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
244,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
452,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
656,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
258 styck i lager
447,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
för arbetsstyckes-⌀ | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |