{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 15 − 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 40 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197000149 | |
Tillverkarens nummer | 111000 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrumborr HSS A 2 mm
på begäran
I lager
3 450 styck i lager
65,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 320 styck i lager
51,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 467 styck i lager
108,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
109,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 40 | 40 | 45 | 40 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Skaftdiameter Ds | 5 | 5 | 6 | 5 |