{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1,25 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 8 − 10 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111000 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197000125 | |
Tillverkarens nummer | 111000 1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centrumborr HSS A, obelagd, Nominell ⌀ DC k12: 1,25mm
på begäran
I lager
973 styck i lager
53,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 291 styck i lager
41,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
100,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
482 styck i lager
59,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
580,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
922,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstyckes-⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h6 | Cylindriskt skaft med h6 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 | h6 |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k13 | k13 |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |