{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Vänster | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1,25 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 8 − 10 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111250 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197000453 | |
Tillverkarens nummer | 111250 1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centrumborr HSS A vänster, obelagd, Nominell ⌀ DC k12: 1,25mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
100,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
739 styck i lager
53,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 164 styck i lager
41,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
447 styck i lager
59,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
581,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
924,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
för arbetsstyckes-⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h6 | Cylindriskt skaft med h6 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 | h6 |
Skärriktning | Vänster | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar |