{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k13 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1,25 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 8 − 10 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 121000 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197038333 | |
Tillverkarens nummer | 121000 1,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-centrumborr A 1,25 mm
på begäran
I lager
67 styck i lager
592,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 240 styck i lager
54,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 437 styck i lager
42,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
519 styck i lager
60,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
598 styck i lager
92,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
940,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
för arbetsstyckes-⌀ | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 |
totallängd L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skafttolerans | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Skaftdiameter Ds | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5 | 3,15 |
Produktslag | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar |