HM-centrumborr A 0,5 mm

Art-nr: 121000 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC k13 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k13
  • Försänkningsvinkel: 60

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Beläggning obelagd
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 333
    Typ A
    Tolerans nom.-⌀ k13
    Försänkningsvinkel 60 grad
    Skärriktning Höger
    Skaft Cylindriskt skaft med h6
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Nominell ⌀ DC 0,5 mm
    för arbetsstyckes-⌀ < 4 mm
    Skaftdiameter Ds 3,15 mm
    Skafttolerans h6
    totallängd L 20 mm
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,01 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Centrerborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 121000 0,5
    EAN/GTIN 4045197038302
    Tillverkarens nummer 121000 0,5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stål < 500 N/mm²
    P
    80
    Stål < 750 N/mm²
    P
    75
    Stål < 900 N/mm²
    P
    65
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Djupslipat ur rundstaven av hårdmetall. Spiralformat.
    Enkelsidig skärning!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen