{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 10 − 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 35,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111105 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197797186 | |
Tillverkarens nummer | 111105 1,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbhålsborr HSS-E-PM A, TiAlN, Nominell ⌀ DC k12: 1,6mm
på begäran
I lager
1 400 styck i lager
250,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 499 styck i lager
55,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 896 styck i lager
41,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
906 styck i lager
177,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
589 styck i lager
89,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
för arbetsstyckes-⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
totallängd L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Försänkningsvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Typ | A | A | A | A | A |
Produktslag | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar |