{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 6 − 8 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111105 1 | |
EAN/GTIN | 4045197797179 | |
Tillverkarens nummer | 111105 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dubbhålsborr HSS-E-PM A, TiAlN, Nominell ⌀ DC k12: 1mm
på begäran
I lager
875 styck i lager
244,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 375 styck i lager
55,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 364 styck i lager
41,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
717 styck i lager
177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
905 styck i lager
59,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstyckes-⌀ | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
totallängd L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nominell ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Typ | A | A | A | A | R |