{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 15 − 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 40 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111105 2 | |
EAN/GTIN | 4045197797193 | |
Tillverkarens nummer | 111105 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dubbhålsborr HSS-E-PM A, TiAlN, Nominell ⌀ DC k12: 2mm
på begäran
I lager
1 771 styck i lager
259,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 703 styck i lager
65,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 292 styck i lager
51,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 958 styck i lager
187,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
337 styck i lager
110,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
202,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Typ | A | A | A | A | A | A |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |