Suport din spumă dură pentru seturi de scule 955126

Cod articol: 952001 955126
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Recomandat pentru adâncimea Shadowboard: 115

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Recomandat pentru adâncimea Shadowboard 115 mm
Lăţime 383 mm
Adâncime 115 mm
Număr de scule 8
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952001 955126
EAN / GTIN 4067263724025
Număr producător 952001 955126

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.