Suport din spumă dură pentru seturi de scule 953145

Cod articol: 952001 953145
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
    Lăţime 200 mm
    Adâncime 250 mm
    Lăţime în G 8
    Adâncime în G 10
    Număr de scule 17
    Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 952001 953145
    EAN / GTIN 4062406780296
    Număr producător 952001 953145

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.